เกลียวเร่งเกลียวปล่อยพร้อมตะขอและตาไก่ DIN 1480 เหล็ก ชุบสังกะสีใส (A2K)
DIN 1480 เหล็กชุบสังกะสีพร้อมตะขอและตาไก่
TURNBCKL-HOK/EYE-DIN1480-(A2K)-M12
หมายเลขสินค้า 05210312
EAN 4011231443821
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
![]() | |
ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1) | M12 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของวงแหวน (d2) | 16 mm |
ความยาวปลอกเกลียวเร่ง (l2) | 125 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของตะขอ (h1) | 15,5 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | ชุบสังกะสี |
เส้นผ่านศูนย์กลางปลอกเกลียวเร่ง | 11 mm |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |
รูปร่าง | เปิด |
การออกแบบ | มีตะขอและห่วง |