ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

กล่องปฐมพยาบาล DIN 13157

FIRST AID KIT DIN 13157

หมายเลขสินค้า 08995206

EAN 4024835971980

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
กล่องปฐมพยาบาล DIN 13157

หมายเลขสินค้า 08995206

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เหมาะทั้งการติดตั้งถาวรและใช้งานเคลื่อนที่
  • มาพร้อมขายึดผนังพร้อมกลไกการล็อค 90°

  • ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการใช้อย่างง่ายดายด้วยช่องภายในที่สามารถปรับได้และมีฝาปิดเพล็กซิกลาส

  • พลาสติก ABS ความแข็งแรงสูง

  • ทนทานต่อการเปลี่ยนรูป แรงกระแทก และอุณหภูมิ

  • ซีลยางภายในป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ


อุปกรณ์ที่มีให้:


  • 1 x พลาสเตอร์ม้วน DIN 13019-A, 5 ม. x 2.5 ซม.

  • 12 x พลาสเตอร์ปิดแผล DIN 13019-E, 10 x 6 ซม.

  • 1 x ชุดผ้าพันแผล: 6 พลาสเตอร์ปิดแผลปลายนิ้ว, 6 พลาสเตอร์ปิดแผลนิ้ว 12 x 2 ซม., 6 พลาสเตอร์ปิดแผลแถบยาว 1.9 x 7.2 ซม., 12 พลาสเตอร์ปิดแผลแถบยาว 2.5 x 7.2 ซม.

  • 4 x ผ้าเช็ดผิวหนัง

  • 2 x หน้ากากเต็มใบหน้า DIN EN 14683

  • 1 x ซองผ้าพันแผล DIN 13151-K

  • 3 x ซองผ้าพันแผล DIN 13151-M

  • 1 x ซองผ้าพันแผล DIN 13151-G

  • 1 x ผ้าพันแผล DIN 13152-A

  • 6 x แผ่นปิด 100 x 100 มม.

  • 2 x แผ่นปิดตา

  • 1 x แผ่นปิดแบบเย็นทันที

  • 1 x แผ่นปิดแบบร้อน

  • 2 x ผ้าพันยึดแผ่นปิดแผล DIN 61634-FB 6

  • 2 x ผ้าพันยึดแผ่นปิดแผล DIN 61634-FB 8

  • 2 x ผ้าพยุงแขน DIN 13168-D

  • 1 x กรรไกร DIN 58279-B190

  • 2 x ถุงพลาสติก ปิดผนึกได้ 300 x 400 มม.

  • 5 x ผ้าไม่ทอ 200 x 300 มม., 15 กรัม/เมตร2

  • 4 x ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน DIN EN 455

  • 1 x คำแนะนำการปฐมพยาบาล

  • 1 x แผ่นรายการสิ่งของ
ข้อสังเกต
  • สำหรับพนักงานสูงสุด 20 คนในโรงงานผลิตและโรงงานแปรรูป

  • สำหรับพนักงานสูงสุด 10 คนในไซต์ก่อสร้าง หรือในสถานที่ที่คล้ายกัน

  • สำหรับพนักงานสูงสุด 50 คนในองค์กรบริหารและพาณิชยกรรม
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาว

280 mm

ความกว้าง

220 mm

ความสูง

110 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค