แหวนรองแบบแบน สำหรับสลักเกลียวและน๊อตทรงหกเหลี่ยม DIN 125, A2 สแตนเลส

DIN 125 สแตนเลส A2 140 HV ธรรมดา
WSH-DIN125-A-140HV-A2-D8,4

หมายเลขสินค้า 04098
EAN 4011231359047

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

เหมาะสำหรับเกลียวสกรู

M8

รูปร่าง

A

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1)

8.4 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (d2)

16 mm

ความหนา (h1)

1.6 mm

มาตรฐาน

DIN 125

วัสดุ

สแตนเลสสตีล A2

ความแข็งแบบวิกเกอร์ส, HV

140 HV

พื้นผิว

เรียบ

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค