แหวนรองแบบแบน สำหรับสลักเกลียวและน๊อตทรงหกเหลี่ยม DIN 125, A2 สแตนเลส
DIN 125 สแตนเลส A2 140 HV ธรรมดา
WSH-DIN125-A-140HV-A2-D5,3

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
![]() | |
เหมาะสำหรับเกลียวสกรู | M5 |
รูปร่าง | A |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1) | 5,3 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (d2) | 10 mm |
ความหนา (h1) | 1 mm |
มาตรฐาน | DIN 125 |
วัสดุ | สแตนเลสสตีล A2 |
ความแข็งแบบวิกเกอร์ส, HV | 140 HV |
พื้นผิว | เรียบ |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |