เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ DEFA 12 V, 50 A, 40-600 Ah

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถ 12 V - 50 A
CHRG-BTRY-VEH-VOVLO-50A-CBLL5M

หมายเลขสินค้า 9501016537
EAN 7042287167000

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ DEFA 12 V, 50 A, 40-600 Ah

หมายเลขสินค้า 9501016537

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

อุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่นไร้พัดลมสำหรับการใช้งานในอู่ซ่อมรถ สนับสนุนระบบไฟฟ้าของรถยนต์และแบตเตอรี่ รวมถึงการชาร์จและฟื้นฟูแบตเตอรี่ระบบสตาร์ทโดยไม่ต้องถอดขั้วแบตเตอร์รี่ของรถยนต์ พร้อมกับเซนเซอร์อุณหภูมิ
  • เหมาะสำหรับรถที่ใช้แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด 12 V เช่น รถจักรยานยนต์, รถยนต์นั่งส่วนบุคคล, รถตู้, เครื่องจักรทางการเกษตร, ยานพาหนะฉุกเฉิน, เครื่องจักรก่อสร้าง

  • เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ขนาดกะทัดรัดและแข็งแรง ตัวกรอบกันกระแทกเป็นอลูมิเนียมป้องกันสิ่งสกปรก มีที่แขวนสายไฟใต้ตัวเครื่อง

  • ฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่คายประจุอย่างมากที่ยังเหลือแรงดันไฟอยู่ > 2 V


เพิ่มอายุการใช้งานและประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ให้สูงสุด


  • รอบการชาร์จ 7 ขั้นตอนโดยอัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยไม่จำเป็นต้องคอยดูแลอย่างต่อเนื่อง

  • การปรับแรงดันไฟในการชาร์จที่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ±0.03 V/°C

  • แรงดันไฟในการชาร์จที่ปรับตามอุณหภูมิสูงสุดคือ 15.3 V


มีระบบป้องกัน


  • การลัดวงจร

  • การคีบสายสลับขั้ว

  • แรงดันไฟฟ้าเกิน

  • การสปาร์ค (ระบบป้องกันการเกิดประกายไฟ)

  • การโอเวอร์ฮีตของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใน


  • ครีบระบายความร้อนให้การกระจายความร้อนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกำลังไฟ 50 A ที่คงที่

  • เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง

  • ใช้งานง่ายผ่านปุ่ม 3 ปุ่มโดยไม่มีเมนูย่อย

  • หน้าจอ LED
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

อู่ซ่อมรถ


  • การบริการลูกค้า/การชาร์จแบตเตอรี่ - สำหรับแบตเตอรี่ 12 V ทั้งหมด

  • ในโหมด Power Supply แรงดันไฟออนบอร์ดมีความเสถียรในระหว่างการแฟลช/การอัปเดตซอฟต์แวร์/การวินิจฉัย ด้วยกำลังไฟ 50 A และ 13.7 V

  • การเปลี่ยนแบตเตอรี่ - ให้แรงดันไฟที่เสถียรสำหรับระบบไฟฟ้าของยานพาหนะ (แหล่งจ่ายไฟภายนอก) ในระหว่างการถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ เพื่อป้องกันข้อมูลหน่วยความจำของรถ


โชว์รูมและการส่งมอบรถ - การชาร์จกระแสไฟในอัตราต่ำ


จ่ายไฟ 13.7 V สูงสุดถึง 50 A ให้กับแบตเตอรี่และมั่นใจได้ว่ารถจะมีแรงดันไฟฟ้าที่เชื่อถือได้สำหรับการสาธิตฟีเจอร์ต่างๆ ของรถ



การชาร์จกระแสไฟในอัตราต่ำสำหรับรถมือสอง



การจัดเก็บรถ/การชาร์จกระแสไฟในอัตราต่ำ


การชาร์จแบตเตอรี่ก่อนขายหรือใช้ในอู่ซ่อมรถ

ความถี่

50 Hz

แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จสูงสุดที่ 12 V

14,2 V

กระแสประจุที่ 12 V

50 A

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

13,6 V

แรงดันไฟฟ้าของการชาร์จต่ำสุด

2 V

แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จสูงสุด

14,2 V

กระแสประจุ

50 A

ความจุแบตเตอรี่/แบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้ต่ำสุด/สูงสุด

40-600 Ah

อัตรากำลัง

800 W

การกำหนดแบตเตอรี่

แบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด 12 V (แบบเปิด, MF, แคลเซียม, VRLA, GEL, AGM Fleece), แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 12 V (LiFePO4)

ลักษณะการชาร์จ

ลักษณะการชาร์จโดยอัตโนมัติเต็มรูปแบบ 7 ขั้นตอน

ระดับการป้องกัน IP

IP 40

ความยาวสายเคเบิล

5 m

ขั้วชาร์จไฟหุ้มฉนวนแบบเต็ม

ใช่

ความยาว (สายชาร์จแบตเตอรี่พร้อมขั้ว)

5 m

ภาคตัดขวางของสายเคเบิล

8,4 mm²

ความยาว x ความกว้าง x ความสูง

280 x 175 x 85 mm

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

3,800 kg

สี

ดำ, แดง

การป้องกันการเกิดประกายไฟ

ใช่

การป้องกันการกลับขั้ว

ใช่

เครื่องหมายรับรอง

CE

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค