ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ขนาดเล็ก

ชุดเทสและวัดกระแสไฟ แบบพกพาทั้งDC,AC

หมายเลขสินค้า 071553 370

EAN 4047376031593

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ขนาดเล็ก

หมายเลขสินค้า 071553 370

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

Small measuring instrument for measuring direct and alternating current, resistance testing, continuity testing, diode testing and contactless voltage testing
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

จอภาพ

LCD, 2,000 หลัก

ช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้าต่ำสุด/สูงสุด

0.5 V/AC-600 V/AC

ช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้าต่ำสุด/สูงสุด 2

0.5 V/DC-600 V/DC

ช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 2

0,5 V/DC

แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 2 ของช่วงการวัด

600 V/DC

ช่วงการวัดความต้านทานไฟฟ้าต่ำสุด/สูงสุด

0 Ohm-20 MOhm

การปิดเครื่องอัตโนมัติ

15 นาที

หมวดหมู่การวัด CAT

CAT III/1000 V

ระดับการป้องกัน IP

IP 54

การกำหนดแบตเตอรี่

1.5 V Micro AAA

จำนวนแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่

2 ชิ้น

ความยาว x ความกว้าง x ความสูง

104 x 55 x 32.5 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค