เครื่องขัดกระดาษทรายลมแบบสายพาน DBS 20 มาตรฐาน
เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานลม DBS 20 มาตรฐาน
เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน 20มม.ใช้ลม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
น้ำหนักเบาและการออกแบบที่กะทัดรัด
ทำงานได้อย่างง่ายดายเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่แคบ
ใช้งานง่าย
ด้ามจับยางตามหลักสรีรศาสตร์
เปลี่ยนกระดาษทรายสายพานได้ง่ายและรวดเร็ว
สปริงที่อยู่ในแขนสายพานช่วยให้มั่นใจได้ว่ากระดาษทรายสายพานมีความตึงที่เหมาะสม
แขนสายพานแบบปรับได้
สามารถหมุนแขนสายพานได้ 360° ช่วยให้ทำงานได้ง่าย
สายเชื่อมต่อไม่พันกัน
การเชื่อมต่อลมอัดแบบหมุน
- เมื่อใช้เป็นประจำ ควรหยอดน้ำมันที่เครื่องเล็กน้อยผ่านช่องจ่ายลมทุกวัน แนะนำให้ใช้ตัวฉีดละอองน้ำมัน
- นิปเปิ้ลแบบเสียบเข้าไม่รวมอยู่ในอุปกรณ์ที่มีให้
เหมาะสำหรับการตกแต่งพื้นผิวหลากหลายรูปร่าง
แรงดันในการใช้งาน | 90 psi |
ปริมาณการใช้ลม | 4,5 Cubicfeet/minute |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสายยางต่ำสุด | 10 mm |
ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุเป็นนิ้ว | NPT 1/4 in |
ความยาว | 420 mm |
ความกว้าง | 55 mm |
น้ำหนักของเครื่อง | 1,6 kg |