เครื่องขัดกระดาษทรายลมแบบสายพาน DBS 10 มาตรฐาน

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานลม DBS 10 มาตรฐาน
เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน10 มม.ใช้ลม

หมายเลขสินค้า 07032710

EAN 4050641038067

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เครื่องขัดกระดาษทรายลมแบบสายพาน DBS 10 มาตรฐาน

หมายเลขสินค้า 07032710

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานลมขนาดกะทัดรัดและใช้งานสะดวกสำหรับสายพานเจียรขนาด 10x 330 มม. สำหรับการเจียร การลบคม การทำพื้นผิวซาตินในบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง

น้ำหนักเบาและการออกแบบที่กะทัดรัด


ทำงานได้อย่างง่ายดายเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่แคบ



ใช้งานง่าย


ด้ามจับยางตามหลักสรีรศาสตร์



เปลี่ยนกระดาษทรายสายพานได้ง่ายและรวดเร็ว


สปริงที่อยู่ในแขนสายพานช่วยให้มั่นใจได้ว่ากระดาษทรายสายพานมีความตึงที่เหมาะสม



แขนสายพานแบบปรับได้


สามารถหมุนแขนสายพานได้ 360° ช่วยให้ทำงานได้ง่าย



สายเชื่อมต่อไม่พันกัน


การเชื่อมต่อลมอัดแบบหมุน

ข้อสังเกต
  • เมื่อใช้เป็นประจำ ควรหยอดน้ำมันที่เครื่องเล็กน้อยผ่านช่องจ่ายลมทุกวัน แนะนำให้ใช้ตัวฉีดละอองน้ำมัน

  • นิปเปิ้ลแบบเสียบเข้าไม่รวมอยู่ในอุปกรณ์ที่มีให้
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะสำหรับการตกแต่งพื้นผิวหลากหลายรูปร่าง

แรงดันในการใช้งาน

90 psi

ปริมาณการใช้ลม

4,2 Cubicfeet/minute

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสายยางต่ำสุด

10 mm

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุเป็นนิ้ว

NPT 1/4 in

ความยาว

330 mm

ความกว้าง

40 mm

น้ำหนักของเครื่อง

0,85 kg

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค