ประแจแหวนปากตายสองหัวหกเหลี่ยม

ประแจแหวนคู่หกเหลี่ยม
DBRGSPN-OPN-METR-HEX-WS11X13

หมายเลขสินค้า 0714240113
EAN 4046778426310

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ประแจแหวนปากตายสองหัวหกเหลี่ยม

หมายเลขสินค้า 0714240113

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 10 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

หน่วยเมตริก, เปิด, ประแจน็อตหัวมน
  • ไดร์ฟ: POWERDRIV หกเหลี่ยม

  • มาตรฐาน: DIN 3118

  • รูปทรง, ฝั่งแหวนทำมุม 15°, แหวนทำมุม 5°

  • วัสดุ: เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม

  • พื้นผิว: หัวขัดเงาชุบโครเมียม
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

การขันและคลายน็อตหัวมนและข้อต่อสกรูท่อ

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW)

11 x 13 มม.

ความยาว (L)

174 mm

ความหนาวงแหวน (a1)

8,5 mm

ความหนาวงแหวน 2 (a2)

10,5 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (b1)

22,8 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกของวงแหวน 2 (b2)

25,3 mm

ส่วนเปิดของวงแหวนต่ำสุด (B1 min)

9 mm

ส่วนเปิดวงแหวนต่ำสุด 2 (B2 min)

11 mm

วัสดุ

เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค