ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ประแจแหวนสองหัวปากตายหกเหลี่ยมคู่

ประแจแหวนคู่หกเหลี่ยมคู่
DBRGSPN-OPN-METR-12PT-SIZE24X27

หมายเลขสินค้า 0714240247

EAN 4046778427553

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ประแจแหวนสองหัวปากตายหกเหลี่ยมคู่

หมายเลขสินค้า 0714240247

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 5 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW)

24 x 27 มม.

ความยาว (L)

259 mm

ความหนาวงแหวน (a1)

16 mm

ความหนาวงแหวน 2 (a2)

17 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (b1)

42,6 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกของวงแหวน 2 (b2)

46,6 mm

ส่วนเปิดของวงแหวนต่ำสุด (B1 min)

18 mm

ส่วนเปิดวงแหวนต่ำสุด 2 (B2 min)

20 mm

วัสดุ

เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค