ประแจปากตายคู่
ประแจปากตายคู่, ISO 1085
หมายเลขสินค้า 0713304302
EAN 4024835153478
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
การออกแบบ: หน่วยเมตริก
- มาตรฐาน: DIN 3110 /ISO 1085
- วัสดุ: เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม, หัวขัดเงา
- รูปทรง: หัวเอียง 15°, หัวแข็งแรงทนทาน
![]() | |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 30 x 32 มม. |
ความยาว (L) | 310 mm |
ความหนาของก้ามหนีบ (a) | 10 mm |
ขนาดภายนอกของหัวประแจ (b1) | 65 mm |
ขนาดภายนอกของหัวประแจ 2 (b2) | 69 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |