ประแจปากตายคู่
ประแจปากตายคู่, ISO 1085
หมายเลขสินค้า
0713304258
EAN 4024835153454
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน


เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
การออกแบบ: หน่วยเมตริก
- มาตรฐาน: DIN 3110 /ISO 1085
- วัสดุ: เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม, หัวขัดเงา
- รูปทรง: หัวเอียง 15°, หัวแข็งแรงทนทาน
![]() | |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 25 x 28 มม. |
ความยาว (L) | 285 mm |
ความหนาของก้ามหนีบ (a) | 9 mm |
ขนาดภายนอกของหัวประแจ (b1) | 55 mm |
ขนาดภายนอกของหัวประแจ 2 (b2) | 62 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |