ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ประแจปากตายคู่แบบเมตริก DIN 3110/ISO 1085

DBOPNENDSPN-WS16X18

หมายเลขสินค้า 0713304168

EAN 4024835153379

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ประแจปากตายคู่แบบเมตริก DIN 3110/ISO 1085

หมายเลขสินค้า 0713304168

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เครื่องมือคุณภาพระดับมืออาชีพของ ZEBRA® ในหลากหลายขนาด

ประแจบล็อกคู่ปากตาย ตามหลักสรีรศาสตร์ สำหรับงานหนัก


  • ประแจปากตายคู่ที่มีความกว้างปากประแจสองขนาด ช่วยให้มั่นใจถึงการส่งผ่านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมุมเอียง 15°

  • ออกแบบมาให้ประหยัดเวลาและการออกแรง

  • ส่วนหัวมีความแข็งแกร่ง สามารถทนทานต่องานหนัก


เป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพสูง


  • ประแจปากตายคู่ตามมาตรฐาน DIN 3110/ISO 1085

  • ทำจากเหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียมที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

  • ผิวชุบโครเมียม และด้านปากตายทั้งสองขัดเงา

  • พื้นผิวมีความทนทานต่อการเกิดสนิมอย่างยาวนานและทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าอายุการใช้งานเฉลี่ย

  • การใช้งานประแจปากตายคู่ในระยะยาวช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่และจัดเก็บ
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

16 x 18 มม.

ความยาว (L)

212 mm

ความหนาของก้ามหนีบ (a)

7 mm

ขนาดภายนอกของหัวประแจ (b1)

36 mm

ขนาดภายนอกของหัวประแจ 2 (b2)

40 mm

วัสดุ

เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค