สว่านลม DBM 10-RL plus

สว่านลม DBM 10-RL plus
สว่านลมหัว 3/8IN SPEED 1700 RPM
DBM 10-PLUS

หมายเลขสินค้า 07037960

EAN 4045727727157

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
สว่านลม DBM 10-RL plus

หมายเลขสินค้า 07037960

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สว่านที่มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษและใช้งานง่าย พร้อมหัวจับดอกสว่านแบบติดตั้งเร็ว เปลี่ยนทิศทางแบบขวา/ซ้ายพร้อมจำปาจับดอกสว่าน 10 มม.

ทำให้มืออุ่นอยู่เสมอ


ด้ามจับพลาสติก



การทำงานที่เปลืองแรงน้อยและราบรื่น


ดีไซน์น้ำหนักเบา กะทัดรัด และแรงสั่นทะเทือนต่ำ



เสียงรบกวนต่ำ


เครื่องลดระดับเสียงในตัว



ทนทาน


จำปาจับดอกสว่านคุณภาพสูง



ระบบส่งกำลังสูงสุดและอายุการใช้งานยาวนาน


ชุดเฟืองดอกจอกความแม่นยำสูง



ควบคุมความเร็วได้ดี


ทริกเกอร์ไวต่อการสัมผัส

ข้อสังเกต
  • เมื่อใช้เป็นประจำ ควรหยอดน้ำมันที่เครื่องเล็กน้อยผ่านช่องจ่ายลมทุกวัน แนะนำให้ใช้สารหล่อลื่นแบบฉีดพ่น

  • ไม่รวมนิปเปิ้ลแบบเสียบเข้า
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ที่ยึดหัวจับดอกสว่าน

3/8 นิ้ว x 24 UNF

ความกว้างระยะหัวจับดอกสว่านสูงสุด

10 mm

ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่าสูงสุด

1700 รอบ/นาที(รอบต่อนาที)

กำลังไฟออก

335 W

แรงดันในการใช้งาน

6,3 bar

ปริมาณการใช้ลม

96 l/min

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสายยางต่ำสุด

9 mm

น้ำหนักของเครื่อง

1 kg

ความยาว x ความกว้าง x ความสูง

180 x 170 x 50 mm

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุเป็นนิ้ว

R 1/4 in

บทความเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
น้ำมันพิเศษ สำหรับเครื่องมือลม

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องมือลม 1 ลิตร

The special oil is especially suitable for use in pneumatic oilers.
x 1 จำนวน
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค