ประแจบ๊อกซ์คู่
ประแจบ๊อกซ์คู่
DBENDBOXSPN-METR-WS10X11
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ไดรฟ์: ทรงหกเหลี่ยม, หน่วยเมตริก
- มาตรฐาน: ตาม DIN 896
- วัสดุ: เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม, ตีขึ้นรูปแข็ง
- พื้นผิว: ชุบโครเมียมผิวด้าน
- หัวขัดเงา
- ก้าน: หกเหลี่ยม
6 x 7 มม. ถึง 8 x 9 มม. ไม่เจาะปลายถึงปลาย, 10 x 11 มม. ถึง 30 x 32 มม. เจาะปลายถึงปลายสำหรับการขันน็อตเกลียวยาว
![]() | |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 10 x 11 มม. |
ความยาว (L) | 120 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 15 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 16 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู (d3) | 5 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน (d4) | 7.5 mm |