ประแจกระบอกสองหัว

ประแจบล็อกข้ออ่อนสองหัว POWERDRIV
DBENDBOXSPN-METR-JOINTED-WS13X17มม.
ZEBRA

หมายเลขสินค้า 0714244137
EAN 4047376065727

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • ไดร์ฟ: POWERDRIV ประแจกระบอกหกเหลี่ยมคู่

  • วัสดุ: เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม

  • พื้นผิว: ชุบโครเมียมด้าน

  • รูปทรง: ทั้งสองข้างหมุน 90°
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับใช้งานในพื้นที่แคบและรอบๆ ขอบที่ยื่นออกมา

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

13 x 17 มม.

ความยาว (L)

250 mm

ความกว้างที่จับ (b)

13.5 mm

ความหนาของที่จับ (c)

7 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

19 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2)

24 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค