แผ่นตัดคอนกรีต (รุ่นเทอร์โบ) เทอร์โบ

ใบตัดเพชร งานก่อสร้าง Turbo Red Line
ใบเพชรตัดคอนกรีต-เทอร์โบ-ขนาด-D105มล.

หมายเลขสินค้า 0668154105

EAN 4046777485837

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
แผ่นตัดคอนกรีต (รุ่นเทอร์โบ) เทอร์โบ

หมายเลขสินค้า 0668154105

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

แผ่นตัดเพชรที่ทนทานและมีประสิทธิภาพสูง
  • มีกำลังการตัดที่ดีที่สุด และอายุการใช้งานที่ยาวนาน

  • ทนทานต่อการแตกหักสูง

  • มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานยุโรป EN 12413

  • สำหรับการใช้งานในไซต์ก่อสร้างกับวัสดุที่หลากหลาย
  • EN 12413 มาตรฐานยุโรป
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งานไซต์งานก่อสร้าง:
คอนกรีตเก่า คอนกรีตล้าง อิฐมอญ บล็อกตัวหนอน ท่อคอนกรีต อิฐบล็อก กระเบื้องดินเผา
คำแนะนำ

เทอร์โบ


  • สำหรับการตัดแห้งและเปียก

  • ตัดได้รวดเร็วและเรียบเนียน

เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø)

105 mm

รูเจาะ

20 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของแหวนลดรูเพลา

16 mm

ความสูงเซกเมนต์

10 mm

ความหนาของเซกเมนต์

2,2 mm

จำนวนเซกเมนต์

1 ชิ้น

การเชื่อมต่อเซกเมนต์

เผาผนึก

ความเร็วรอบวงสูงสุด

80 m/s

มาตรฐาน EN

13236

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค