ตะไบสี่เหลี่ยม DIN 7261 รูปทรง D

ตะไบสี่เหลี่ยมชนิด D
WRKSHPFILE-SQUARE-H3-250MM

หมายเลขสินค้า 071461 32

EAN 4011231718479

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ตะไบสี่เหลี่ยม DIN 7261 รูปทรง D

หมายเลขสินค้า 071461 32

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

รูปทรงของคมตะไบเหมาะสมที่สุด (มุมตัดเหมาะสมที่สุด ความสูงและระยะห่างของฟันเท่ากัน)


  • ช่วยให้มั่นใจได้ว่าพื้นผิวชิ้นงานจะสะอาดและไม่จำเป็นต้องแก้งานให้สิ้นเปลืองเวลา

  • ช่วยให้การขจัดเศษดีขึ้นและป้องกันไม่ให้ชิ้นงานถูกขีดข่วน

  • เสริมประสิทธิภาพการตัดในขณะที่ใช้พลังงานน้อยลง เหล็กคุณภาพสูงและการชุบแข็งอย่างทั่วถึงเพื่ออายุการใช้งานยาวนาน

  • ปลายก้านทรงกรวยช่วยให้ตะไบยึดติดกับด้ามจับได้อย่างมั่นคง
ข้อสังเกต

ระดับการตัด 1 - หยาบ, ระดับการตัด 2 - ปานกลาง, ระดับการตัด 3 - ละเอียด

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาวใบตะไบ (L)

250 mm

ความกว้าง (B)

10 mm

คมตะไบ

3

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
ด้ามจับตะไบ

ด้ามไม้ตะไบ 100/150

ด้ามจับตะไบ

FILE HANDLE

x 25 จำนวน