หัวเชื้อน้ำยาหล่อเย็น (Cool)
น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำ คูล
CL-IAT-CONCEN-PINK-1LTR
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
คุณสมบัติ:
- ประเภท IAT (Inorganic Additive Technology)
- สำหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล
- สำหรับรถยนต์จากอินเดีย ญี่ปุ่น อเมริกา เกาหลีและยุโรป
- ป้องกันการกัดกร่อนของโลหะและโลหะผสม
- ไม่มีส่วนผสมของสารไนไตรต์ ซิลิเกตและเบนโซเอต
- ระยะทางการใช้งาน 50,000 กม. หรือ 2 ปี
เขย่าก่อนใช้งาน
ถ่ายน้ำยาเก่าออกให้หมด
ล้างหม้อน้ำให้สะอาด
ถ่ายน้ำที่ล้างออกแล้วเติมน้ำยาหล่อเย็น
สัดส่วนการผสม 1:1 หรือ 1:3
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 1250 g |
น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 1250 g |
สี | ชมพู |
พื้นฐานทางเคมี | เอทิลีนไกลคอล |
ปริมาณ | 1 l |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ | 18 เดือน / ที่อุณหภูมิห้อง |