ผ้าไมโครไฟเบอร์ Clean & Polish
ผ้าไมโครแอกทีฟ Clean&Polish
MICROCLTH-CLEAN&POLISH-BLACK-400X400MM







ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เส้นใย 2 องค์ประกอบช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำความสะอาดและการขัดเงาที่ดีที่สุดสำหรับพื้นผิวเรียบทั้งหมด ใช้แรงน้อยลง 40%
- ให้งานที่ไร้รอย
- ทนทานและแข็งแรง
- ผ้ากันการฉีกขาด ทนทานต่อการดึง
- ไม่เป็นขุย
- ทนทานต่อสารตัวทำละลาย
หลังจากใช้กับคราบสกปรกฝังแน่น เช่น น้ำมันหรือจาระบี ผ้าสามารถซักด้วยเครื่องที่อุณหภูมิสูงถึง 60°C โดยใช้ผงซักฟอกมาตรฐาน ห้ามใช้กับเครื่องอบแห้ง
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดและขัดเงาพื้นผิวเรียบ เช่น กระจก โครเมียม สี สแตนเลส อะคริลิก พลาสติก อะลูมิเนียม และเซรามิก
เส้นใย 2 องค์ประกอบที่ละเอียดมากถูกแยกออกเป็นเส้นใยเล็กๆ หลายเส้นและรวมกันเป็นสิ่งทอสุดยอดโดยใช้กระบวนการไฮเทค เส้นใยที่มีคมจะทำให้สิ่งสกปรกหลุดออกจากพื้นผิว ทำให้การทำความสะอาดมีประสิทธิภาพ
ควรทำความสะอาดผ้าให้สะอาดด้วยน้ำสะอาดแล้วบิดน้ำออกก่อนใช้งาน จากนั้นสามารถทำความสะอาดพื้นผิวแบบชื้นหรือแห้งและขัดเงา
วัสดุ | โพลีเอสเตอร์ 70%, พอลิเอไมด์ 30% |
ความยาว x ความกว้าง | 40 x 40 cm |
สี | แอนทราไซต์ |
ความยาว | 40 cm |
ความกว้าง | 40 cm |
น้ำหนักสารเคลือบต่อ ม.² | 170 g |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 29,600 g |
มีความต้านทานต่อ | ตัวทำละลาย |