ครีมทาขอบยางล้อรถ Cargo Spezial

ไขสำหรับเปลี่ยนยางล้อ Cargo Special
ครีมไขปลาวาฬทาขอบยางล้อรถใหญ่ พิเศษ-4กก

หมายเลขสินค้า 0890123404

EAN 4099618548178

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ครีมทาขอบยางล้อรถ Cargo Spezial

หมายเลขสินค้า 0890123404

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับการใส่หรือถอดยางขนาดใหญ่และรับงานหนัก เช่นยางรถบรรทุก ยางงานเกษตร และยางอุตสาหกรรม (ยาง EM)

คุณสมบัติความเรียบลื่นที่ดีมาก


  • ประหยัดแรงและเวลา

  • อำนวยความสะวดให้การใส่และการถอดในภายหลัง

  • ประหยัดวัสดุที่ใช้

  • ลดการสึกหรอเครื่องจักร

  • ปกป้องยางและวงล้อ


แห้งช้า


ไม่จำเป็นต้องลงจาระบีซ้ำ



รักษายางและวงล้อ


  • ป้องกันรอยแตกและยางเสื่อมสภาพ

  • ป้องกันการเกิดสนิม (ไม่กัดกร่อน)

  • ป้องกันไม่ให้ยางยึดติดกับวงล้อ


ป้องกันการแข็งตัว


คงความยืดหยุ่นแม้ที่อุณหภูมิติดลบ



ปลอดภัยทางสรีรวิทยาและสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้


  • ไม่ทำให้แพ้จากการสัมผัส

  • pH เป็นกลาง


ปราศจากซิลิโคน


ปราศจากสารที่ทำลายความชุ่มชื้นของสี

ข้อสังเกต
  • ไม่เหมาะสำหรับการติดตั้งยางรถจักรยานยนต์และรถยนต์เนื่องจากใช้เวลาในการระเหยยาวนาน

  • ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  • ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

  • ทนต่ออากาศเย็นจัด

  • สามารถจัดเก็บไว้ได้ทั้งในฤดูร้อน/ฤดูหนาว ขอบยางส่วนที่ติดกับล้อจะมีความยืดหยุ่นสูงและพร้อมสำหรับการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการติดตั้งและการถอดยางล้อรถที่มีขนาดใหญ่หรือน้ำหนักมาก เช่น ยางรถบรรทุก ยางสำหรับพาหนะด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม (ยาง EM)

คำแนะนำ

ทำความสะอาดขอบล้อรถไม่ให้มีสารที่ใช้ในการติดตั้งยางเก่าในพื้นที่ซีลปิดของปีกขอบล้อ ก่อนติดตั้งยางใหม่ เราขอแนะนำน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ของเรา รหัสสินค้า 08901087 ขจัดสนิมที่ไม่ฝังแน่นออกด้วยแปรงลวด ใช้แปรงหรือฟองน้ำในการทาครีมติดตั้งยางล้อรถยนต์เป็นชั้นบางๆ ลงบนขอบยางส่วนที่ติดกับล้อ ฐานล้อ และขอบล้อที่มีการแบ่งขั้น

ปริมาณ

4 l

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

4 kg

สี

เหลือง, น้ำตาล

ความหนืด/ความสม่ำเสมอกัน

ลักษณะคล้ายครีม

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

12 เดือน

สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต

จัดเก็บในที่เย็นและแห้ง 5°C ถึง 25°C

ความหนาแน่น

1,04 g/cm³

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 20°C

อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด

-15 °C

อุณหภูมิการดำเนินการสูงสุด

50 °C

ค่า pH

7-8

ปราศจาก AOX

ใช่

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
แปรง สำหรับครีมทาขอบยางล้อรถ

แปรงทาครีมขอบยาง 280 มม.