ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

น้ำมันสำหรับการเจาะและการตัด CUT+COOL Eco

น้ำมันสำหรับการเจาะ/การตัด CUT+COOL Eco
CUTOIL-DRILL-(CUT-COOL)-ECO-400ML

หมายเลขสินค้า 0893050011

EAN 4045727246740

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
น้ำมันสำหรับการเจาะและการตัด CUT+COOL Eco

หมายเลขสินค้า 0893050011

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำมันสำหรับการตัดที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

กระป๋องสเปรย์พร้อมเทคโนโลยี ECO-Stop


  • สามารถใช้งานได้สูงสุด 2,500 ครั้งจากปริมาณที่กำหนดไว้ล่วงหน้าต่อการทำงานของวาล์วจ่ายน้ำยาแต่ละครั้ง

  • เกิดควันน้อย


ใช้งานง่าย


ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดโลหะก่อนการประกอบหรือกระบวนการเพิ่มเติม (เช่น การเชื่อม) ในกรณีใช้น้ำยาจำนวนน้อย



มีสภาพเป็นกลาง


  • สามารถสัมผัสกับวัสดุที่ละเอียดอ่อน (เช่น หินอ่อน พลาสติก และชิ้นส่วนไฟฟ้า) ได้

  • ไม่มีกลิ่น
ข้อสังเกต

เก็บผ้าเช็ดที่ชุ่มน้ำมันไว้ในภาชนะที่ไม่ติดไฟ มีซีลในตัว ซีลอย่างแน่นหนา และติดฉลากอย่างถูกต้องเท่านั้น (BGI 560)

ขอบเขตการใช้งาน
น้ำมันสำหรับการเจาะและการตัดน้ำมันสำหรับการเจาะและการตัด Perfectครีมสำหรับการเจาะและการตัด Perfectน้ำมันสำหรับการเจาะและการตัด Ecoโฟมสำหรับการเจาะและการตัดน้ำมันสำหรับการตัด DVGWน้ำยาหล่อเย็น
Ultra
น้ำยาหล่อเย็น
Ultra HD
วัสดุ
กระบวนการการกลึง
คุณสมบัติ
วัสดุฐานน้ำมันแร่น้ำมันแร่กับเอสเทอร์สังเคราะห์น้ำมันแร่กับเอสเทอร์สังเคราะห์สังเคราะห์ เอสเทอร์ไกลคอลและเอสเทอร์เอสเทอร์น้ำมันแร่น้ำมันแร่
เหล็ก, เหล็กโลหะผสมxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เหล็กโลหะผสมสูงxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เหล็กหล่อ, เหล็กหล่อสีเทาxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
คาร์ไบด์xxxxxxxxxxxxxxxxx
โลหะพื้นฐานที่ไม่ใช่เหล็ก (ทองแดง ทองเหลือง ฯลฯ)xxxxxxxxxxxxxxxxx
ไทเทเนียมxxxxxxxxxxxxxxxx
แมกนีเซียมxxxxxxxxxxxxxxxx
อะลูมิเนียม, โลหะผสมอะลูมิเนียมxxxxxxxxxxxxxxxxxx
การกลึง, เครื่องมือการกลึงxxxxxxxxxxxxxx
การเจาะ การเจาะฝัง การคว้านรูxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
การเจาะลึกxxxxxxxxxxxxxxx
การเลื่อยxxxxxxxxxxxxxxxxxx
การตัดเกลียวxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
การต๊าปเกลียว, การหมุนxxxxxxxxxxxxxxxxxx
การกัดxxxxxxxxxx xxx
การขัดกระดาษทรายxxxxxxxxxxxxx
การขึ้นรูป การกลิ้ง การดัดxxxxxxxxxxxxxx
การเจาะ, การเจาะอย่างละเอียดxxxxxxx xxx
การเจาะ การทำฟันเฟืองxxxxxxxxxxxxxxx
ความหนืด (มม.²/วินาที)1225คล้ายครีม35n/a56676
ใช้ในปริมาณน้อย
ปราศจากสัญลักษณ์เตือนบังคับ
สามารถใช้แบบคว่ำลง
ได้รับการรับรองจาก DVGW
ย่อยสลายได้/ผ่านการรับรองสำหรับใช้กับอาหาร
ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นสูงเป็นพิเศษ
อายุการใช้งานเครื่องมือยาวนานเป็นพิเศษ
เกิดควันน้อย
ใช้น้ำยาน้อย
คุณสมบัติการแทรกซึมที่ดี
ปราศจากกรดบอริก
เป็นฟองน้อย
มีความคงทนต่อจุลินทรีย์สูงเป็นพิเศษ
ระดับความอันตรายของน้ำ11112111
ปราศจากสารฟอร์มาลดีไฮด์
อ่อนโยนต่อผิวเป็นพิเศษ (ปราศจากเอมีน)
xxx เหมาะสมอย่างยิ่ง
xx เหมาะสมดี
x ความเหมาะสมน้อยลง
⎷ ใช้ได้

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการใช้งานในจุดที่มีการสูญเสียการหล่อลื่นและในจุดที่สัมผัสกับอาหาร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับจุดที่มีแรงกดพื้นผิวระหว่างชิ้นงานและเครื่องมือและสำหรับการกลึงที่ซับซ้อนทั้งหมด สามารถใช้สำหรับการขึ้นรูปเหล็ก อะลูมิเนียม และโลหะหนักที่ไม่ใช่เหล็ก

คำแนะนำ

ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดโลหะก่อนการประกอบหรือกระบวนการเพิ่มเติม (เช่น การเชื่อม) ในกรณีใช้น้ำยาจำนวนน้อย ใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมา

ปริมาณ

400 ml

คอนเทนเนอร์

กระป๋องอัดความดัน

สี

เหลืองอ่อน

กลิ่น/น้ำหอม

เป็นกลาง

พื้นฐานทางเคมี

เอสเตอร์สังเคราะห์

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

12 เดือน

ความหนาแน่น

0,77 g/cm³

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 20°C

ปราศจากกรด

ใช่

ปราศจากสารคลอรีน

ใช่

ปราศจากโลหะหนัก

ใช่

จุดวาบไฟต่ำสุด

275 °C

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

ปราศจากเรซิน

ใช่

ความหนืดเชิงจลนศาสตร์พื้นฐานของน้ำมัน

35 mm²/s

ปราศจากสารเรืองแสง

ใช่

บทความเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
ก๊อก เกลียว DN 45 สำหรับถังพลาสติก 5 และ 10 ลิตร

หัวก๊อกเปิด-ปิดสำหรับแกลลอน 5ลิตร

ก๊อกช่วยให้สามารถเติมและจ่ายของเหลวได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และสะอาดหมดจด และช่วยให้สามารถจ่ายของเหลวในปริมาณมากภายในเวลาสั้นๆ
x 1 จำนวน
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย
ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 4
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 3
ถุงมือกันของเหลวแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค