น้ำมันสำหรับการตัด CUT+COOL DVGW

น้ำมันสำหรับการเจาะ/การตัด CUT+COOL DVGW
CUTOIL-(CUT-COOL)-DVGW-400ML

หมายเลขสินค้า 0893050014

EAN 4045727239742

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
น้ำมันสำหรับการตัด CUT+COOL DVGW

หมายเลขสินค้า 0893050014

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำมันสำหรับการตัด/เจาะที่ได้รับการรับรองจาก DVGW

ได้รับการรับรองจาก DVGW


  • ได้รับการอนุมัติสำหรับการใช้กับน้ำดื่ม

  • หลังจากล้างแล้วจะไม่กระทบต่อสี รสชาติ และกลิ่นของน้ำดื่ม

  • ล้างออกง่าย


คุณสมบัติการหล่อลื่นที่ยอดเยี่ยม


  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการตัดอย่างได้ผล

  • ความเร็วในการตัดสูงขึ้น


มีส่วนประกอบของสารเติมแต่งทนแรงกดสูง


  • ลดการเกิดความร้อน

  • ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและเครื่องมือ

  • ลดต้นทุนการดำเนินงาน


มีสารเติมแต่งป้องกันสนิม


ป้องกันการเกิดสนิมของวัสดุ



ปราศจากน้ำมันแร่ คลอรีน ซิลิโคน กรด และเรซิน



ปราศจากสารที่ทำให้สีละลาย

ได้รับการรับรองจาก DVGW

ข้อสังเกต

การเพิ่มประสิทธิภาพการตัดและการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือและเครื่องมือไฟฟ้าจะสามารถรับประกันได้ต่อเมื่อใช้น้ำมันโดยไม่มีการเจือจางเท่านั้น

ขอบเขตการใช้งาน
น้ำมันสำหรับการเจาะและการตัดน้ำมันสำหรับการเจาะและการตัด Perfectครีมสำหรับการเจาะและการตัด Perfectน้ำมันสำหรับการเจาะและการตัด Ecoโฟมสำหรับการเจาะและการตัดน้ำมันสำหรับการตัด DVGWน้ำยาหล่อเย็น Ultraน้ำยาหล่อเย็น Ultra HD
วัสดุ
กระบวนการการกลึง
คุณสมบัติ
วัสดุฐานน้ำมันแร่น้ำมันแร่กับเอสเทอร์สังเคราะห์น้ำมันแร่กับเอสเทอร์สังเคราะห์เอสเทอร์สังเคราะห์ไกลคอลและเอสเทอร์เอสเทอร์น้ำมันแร่น้ำมันแร่
เหล็ก, เหล็กโลหะผสมxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เหล็กโลหะผสมสูงxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เหล็กหล่อ, เหล็กหล่อสีเทาxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
คาร์ไบด์xxxxxxxxxxxxxxxxx
โลหะพื้นฐานที่ไม่ใช่เหล็ก (ทองแดง ทองเหลือง ฯลฯ)xxxxxxxxxxxxxxxxx
ไทเทเนียมxxxxxxxxxxxxxxxx
แมกนีเซียมxxxxxxxxxxxxxxxx
อะลูมิเนียม, โลหะผสมอะลูมิเนียมxxxxxxxxxxxxxxxxxx
การกัด, การกัดอัตโนมัติxxxxxxxxxxxxxx
การเจาะ การเจาะฝัง การคว้านรูxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
การเจาะลึกxxxxxxxxxxxxxxx
การเลื่อยxxxxxxxxxxxxxxxxxx
การตัดเกลียวxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
การต๊าปเกลียว, การกลึงxxxxxxxxxxxxxxxxxx
การกัดxxxxxxxxxx xxx
การขัดกระดาษทรายxxxxxxxxxxxxx
การขึ้นรูป การกลิ้ง การดัดxxxxxxxxxxxxxx
การเจาะ, การเจาะอย่างละเอียดxxxxxxx xxx
การเจาะ การทำฟันเฟืองxxxxxxxxxxxxxxx
ความหนืด (มม.²/วินาที)1225คล้ายครีม35n/a56676
ใช้ในปริมาณน้อย
ปราศจากสัญลักษณ์เตือนบังคับ
สามารถใช้แบบคว่ำลง
ได้รับการรับรองจาก DVGW
ย่อยสลายได้/ผ่านการรับรองสำหรับใช้กับอาหาร
ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นสูงเป็นพิเศษ
อายุการใช้งานเครื่องมือยาวนานเป็นพิเศษ
เกิดควันน้อย
ใช้น้ำยาน้อย
คุณสมบัติการแทรกซึมที่ดี
ปราศจากกรดบอริก
เป็นฟองน้อย
มีความคงทนต่อจุลินทรีย์สูงเป็นพิเศษ
ระดับความอันตรายของน้ำ11112111
ปราศจากสารฟอร์มาลดีไฮด์
อ่อนโยนต่อผิวเป็นพิเศษ (ปราศจากเอมีน)
xxx เหมาะสมอย่างยิ่ง
xx เหมาะสมดี
x ความเหมาะสมน้อยลง
⎷ ใช้ได้

ได้รับการรับรองจาก DVGW

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

น้ำมันสังเคราะห์สำหรับการตัดเกลียวที่ปราศจากน้ำมันแร่ ได้รับการรับรองจาก DVGW (สมาคมก๊าซและน้ำเยอรมัน) น้ำมันสำหรับการตัดได้รับการอนุมัติสำหรับการใช้งานเกี่ยวกับน้ำดื่มและล้างออกได้ง่าย น้ำดื่มจะไม่เปลี่ยนสี รสชาติ หรือกลิ่นหลังจากล้างน้ำมันออกแล้ว

คำแนะนำ

ฉีดพ่นที่ชิ้นงานจากระยะห่าง 20 - 30 ซม.


ใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมา

ปริมาณ

0,4 l

คอนเทนเนอร์

กระป๋องอัดความดัน

สี

แดง

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

พื้นฐานทางเคมี

โพลีไกลคอลอีเทอร์

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

ความหนาแน่น

1,05 g/cm³

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 20°C

ปราศจากกรด

ใช่

ปราศจากสารคลอรีน

ใช่

จุดวาบไฟต่ำสุด

320 °C

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

ปราศจากเรซิน

ใช่

ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 4
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 2
ถุงมือกันของเหลวแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค