หัวเชื่อมแบบถอดได้แบบลมอัดแรงดัน บล็อกในทิศทางเดียว

หัวเชื่อมแบบถอดได้ ลมอัดแรงดัน
CUPL-QCKACTION-PN-BRS-7.2X13MM

หมายเลขสินค้า 06991213

EAN 4011231611718

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
หัวเชื่อมแบบถอดได้แบบลมอัดแรงดัน บล็อกในทิศทางเดียว

หมายเลขสินค้า 06991213

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ความกว้างที่ระบุ 7.2 = 40 มม.² พร้อมข้อต่อท่อสายยาง
  • เชื่อมต่อในไม่กี่วินาที

  • สำหรับการใช้งานทั่วไป

  • ลิ้นปล่อยแบบปิดจึงไม่มีสิ่งสกปรกด้านใน

  • หมุดล็อคแข็งจึงทนต่อการสึกหรอ

  • ใช้ร่วมกับนิปเปิ้ลเหล็กได้

  • ไม่มีการกัดกร่อน

  • ข้อต่อทองเหลือง ธรรมดา

  • สปริงและแหวนกันหลุดทำจากสเตนเลส

  • แรงดันในการทำงานอยู่ที่ 0–35 บาร์

  • ทนทานต่ออุณหภูมิ: -20°C ถึง +100°C
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

เหมาะสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสายยาง

13 mm

ความยาว (L)

55 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)

27 mm

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW)

21 มม.

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-20 to 100 °C

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค