ถาดรองน้ำมันสำหรับรถยนต์

ถาดรองน้ำมันสำหรับรถยนต์
CTCHBATH-(PE)-11LTR

หมายเลขสินค้า 0891400008
EAN 4052703445189
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ถาดรองน้ำมันและของเหลวที่ใช้งานได้ดีพร้อมท่อระบายที่ปิดได้และหูหิ้วทำจากพลาสติก HDPE ซึ่งทนต่อแรงกระแทกและอุณหภูมิ
  • ทนต่อของเหลวต่างๆ เช่น น้ำมัน เบนซิน ดีเซล แอลกอฮอล์ ด่าง ฯลฯ

  • ไม่มีการหกเลอะเทอะอีกต่อไปด้วยปากพวยที่ปิดผนึกได้และขอบถาดที่สูง
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาว

545 mm

ความกว้าง

415 mm

ความสูง

150 mm

ปริมาณ

11 l

วัสดุ

HDPE - โพลีเอทิลีนความเข้มข้นสูง

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด

-25 °C

ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด

100 °C

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-25 to 100 °C

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค