คีมบีบหางปลา ขนาดกะทัดรัด พร้อมการสอดสายไฟแบบขนาน
คีมบีบหางปลา, กะทัดรัด, สอดด้านข้าง
CRMPPLRS-WENDFER-(0,14-16SMM)-(16/4S)
หมายเลขสินค้า 0714107142
EAN 4046777824612
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
คีมบีบหางปลาที่เบาและกะทัดรัดที่สุด
- ความกว้างด้ามจับต่ำ - เหมาะอย่างยิ่งแม้ว่ามือมีขนาดเล็ก
- ง่ายต่อการจัดการแม้ในพื้นที่เล็กที่สุด
การตั้งค่าโดยอัตโนมัติสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางการบีบตามลำดับ
ด้ามจับแบบ 2 องค์ประกอบรูปทรงถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการทำงานที่สะดวกสบายและง่ายดาย
ปลอกด้ามจับกันลื่น
เหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับพื้นผิวการทำงาน
ช่องในด้ามจับเพื่อยึดสายรัดนิรภัย
ผลิตในประเทศสวีเดน
ภาคตัดขวางของสายไฟต่ำสุด/สูงสุด | 0.14-16 mm² |
รูปร่างกรอบ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส |
จำนวนจุดย้ำ | 1 ชิ้น |
การออกแบบ | ช่องเสียบด้านข้าง |
ความยาว (L) | 176 mm |
วัสดุของด้ามจับ | พลาสติก 2 องค์ประกอบ |
วัสดุ | เหล็กกล้าเครื่องมือ |
พื้นผิว | ขัดเงา |