คีมบีบหางปลา สำหรับขั้วต่อหุ้มฉนวน
คีมบีบหางปลา 2C สำหรับขั้วต่อหุ้มฉนวน
CRMPPLRS-(ISOL-CON)-(0,5-6,0SMM)
หมายเลขสินค้า 0714106111
EAN 4056807214382
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
คีมบีบหางปลาแบบแมนนวลระดับพรีเมียมผลิตในประเทศเยอรมนี
- ดีไซน์กะทัดรัด น้ำหนักเบา
- มีฟังก์ชันบังคับหยุดเพื่อการบีบที่น่าเชื่อถือ (ไม่สามารถล็อกได้)
- แรงบีบสูงเนื่องจากอัตราส่วนการส่งกำลังที่มีประสิทธิภาพ
- ด้ามจับแบบ 2 องค์ประกอบรูปทรงถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการทำงานที่สะดวกสบายและง่ายดาย
Uninsulated connectors | คีมย้ำหางปลาแบบแยก |
ภาคตัดขวางของสายไฟต่ำสุด/สูงสุด | 0.5-6 mm² |
จำนวนจุดย้ำ | 3 ชิ้น |
Yes | ไม่ใช่ |
ความยาว (L) | 215 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้าเครื่องมือ |
พื้นผิว | ขัดเงา |
วัสดุของด้ามจับ | พลาสติก 2 องค์ประกอบ |