ชุดสเปรย์ตรวจหารอยแตก

ชุดสเปรย์ตรวจหารอยแตก
CRACKDETRSYS-PENETRANT-RED-400ML

หมายเลขสินค้า 089080010
EAN 4099618921117
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ชุดสเปรย์ตรวจหารอยแตก

หมายเลขสินค้า 089080010

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 12 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ระบบตรวจหารอยแตกร้าวสำหรับการตรวจหารอยแตกบนพื้นผิวได้อย่างรวดเร็ว เรียบง่าย และไม่ทำลายพื้นผิว

ชุดสเปรย์ตรวจหารอยแตกเป็นระบบแทรกซึมแบบสีชนิดพิเศษที่ประกอบด้วยสเปรย์ 3 อย่างสำหรับการตรวจหารอยแตกบนพื้นผิวโดยไม่ทำลายพื้นผิว



คุณสมบัติ


  • ชุดสเปรย์ตรวจหารอยแตกประกอบด้วยสเปรย์ทำความสะอาด สเปรย์แทรกซึม และสเปรย์เผยรอยแตก

  • ผลิตภัณฑ์นี้ใช้งานง่ายและสะดวกโดยใช้กระบวนการซึมตามรอยแยกเล็กๆ เพื่อแทรกซึมเข้าไปในรอยแตกและรูขนาดเล็กๆ


ประโยชน์


  • สเปรย์ที่ใช้งานง่ายที่ทำให้มองเห็นรอยแตกด้วยตาเปล่า

  • ช่วยให้คุณสามารถตรวจหาและตรวจสอบรอยแตก ตามด และจุดบกพร่องต่างๆ ในการเชื่อม การตีขึ้นรูป การหล่อโลหะหรือเหล็กหล่อ ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ พื้นผิว และโครงสร้างต่างๆ

  • เหมาะสำหรับงานท่อ ถังเก็บน้ำ อ่าง และเครื่องถ่ายเทความร้อน

  • สามารถล้างออกได้ด้วยน้ำและตัวทำละลาย

  • สอดคล้องตามมาตรฐานดังต่อไปนี้ EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V Art. 6; REACH

  • ขั้นตอนการทดสอบที่ง่าย รวดเร็ว แม่นยำ และประหยัดค่าใช้จ่าย

  • ช่วยให้มั่นใจได้ว่าวัสดุที่เชื่อม ตีขึ้นรูป หรือหล่อไม่มีรอยแตกหรือตามดที่ยากต่อการตรวจสอบด้วยตาเปล่า
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

การตรวจหารอยแตกร้าวใช้กับการเชื่อมตะเข็บ, การหล่อ, ในการต่อเรือ, การผลิตเครื่องบิน, การผลิตเครน, วิศวกรรมเครื่องกล, การผลิตยานพาหนะ, การผลิตยานพาหนะเชิงพาณิชย์, การผลิตอุปกรณ์และภาชนะ ฯลฯ

คำแนะนำ

เขย่ากระป๋องแรงๆ อย่างน้อย 30 วินาทีก่อนใช้


1. ฉีดพ่นสเปรย์ทำความสะอาด (รหัสสินค้า 0890 800 12) ลงบนพื้นผิวที่จะทดสอบแล้วปล่อยให้แห้ง


2. ฉีดพ่นสเปรย์แทรกซึมสีแดง (รหัสสินค้า 0890 800 10) ลงบนพื้นผิวที่จะตรวจสอบและรอประมาณ 10 -20 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อม) สเปรย์แทรกซึมจะแทรกซึมเข้าไปในรอยแตกและตามด ด้วยคุณสมบัติแทรกซึมที่ดีเยี่ยม


3. เช็ดสเปรย์แทรกซึมส่วนเกินออกโดยใช้ผ้าที่ไม่เป็นขุย


4. ฉีดพ่นสเปรย์เผยรอยแตก (รหัสสินค้า 0890 800 11) บางๆ ลงไปให้ทำปฏิกิริยา ทิ้งไว้ 5 -10 นาที รอยแตกและจุดที่เสียหายจะปรากฏเป็นสีแดงเข้มบนพื้นสีขาว

สี

แดง

ปริมาณ

400 ml

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
ชุดสเปรย์ตรวจหารอยแตก

CRACKDETRSYS-DEVELOPER-400ML

ระบบตรวจหารอยแตกร้าวสำหรับการตรวจหารอยแตกบนพื้นผิวได้อย่างรวดเร็ว เรียบง่าย และไม่ทำลายพื้นผิว
x 12 จำนวน
ชุดสเปรย์ตรวจหารอยแตก

CRACKDETRSYS-PENETRANTCLEANER-500ML

ระบบตรวจหารอยแตกร้าวสำหรับการตรวจหารอยแตกบนพื้นผิวได้อย่างรวดเร็ว เรียบง่าย และไม่ทำลายพื้นผิว
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค