ของเหลวทดสอบ CO2 สำหรับใช้กับเครื่องมือทดสอบการรั่วของ CO2
ของเหลวทดสอบ CO2
น้ำยาเช็ค CO2 500 มล.
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
การใช้ของเหลวนั้นปลอดภัย ปราศจากสารเคมี และไม่ไวไฟ
- กำจัดทิ้งได้ง่าย
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สิ่งสำคัญ: เมื่อใช้อุปกรณ์ทดสอบการรั่วของ CO² ให้ตรวจสอบทุกครั้งว่าน้ำยาหล่อเย็นไม่ได้ถูกดูดเข้าไปในอุปกรณ์ เครื่องยนต์ดีเซลจะทำงานภายใต้โหลดต่ำที่มีอากาศส่วนเกินสูง และก๊าซเผาไหม้มีอากาศที่ไม่ได้ใช้ในสัดส่วนสูง ดังนั้นให้ใช้งานเครื่องยนต์ดีเซลภายใต้โหลดสูงที่สุดเท่าที่ทำได้โดยการทดลองขับหรือทำการเร่งเครื่องซ้ำหลายๆ ครั้งก่อนที่จะทำการทดสอบการรั่วของ CO² เกลืออินทรีย์และอนินทรีย์ที่ละลายในน้ำกลั่น สัดส่วนรวมของส่วนผสมที่ไม่เป็นพิษเหล่านี้มีเพียง 0.03% การจำแนกประเภทตามข้อกำหนด 67/548/EEC และ 1999/45/EC ของเหลวทดสอบนี้จัดอยู่ในประเภท "ไม่เป็นอันตราย"
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- หลังจากที่เครื่องยนต์ร้อนเกินไป
- เมื่อสงสัยว่ามีการรั่ว ถ้าหากการทดสอบแรงดัน (1 บาร์) ไม่ให้ผลลัพธ์ที่ชัดแจ้ง
- เมื่อสงสัยว่ามีรอยแตกขนาดเล็กในฝาครอบกระบอกสูบและเสื้อสูบ หรือปะเก็นฝาสูบเสียหาย
ใส่อุปกรณ์ทดสอบการรั่วของ CO² ลงในคอหม้อน้ำหรือถังพัก และตรวจสอบบัพเฟอร์อากาศของระบบน้ำหล่อเย็นด้วยการกดลูกบอลดูดอากาศเพื่อดูปริมาณ CO² ที่เพิ่มขึ้น (= ก๊าซเผาไหม้) ในห้องกลางของอุปกรณ์ทดสอบการรั่วของ CO² ของเหลวสีน้ำเงินที่เปลี่ยนเป็น “สีเขียว” แล้วเปลี่ยนเป็น “สีเหลือง” ชัดขึ้นเรื่อยๆ บ่งชี้ว่ามีการรั่วระหว่างห้องเผาไหม้และระบบหล่อเย็น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิค
ปริมาณ | 500 ml |
สี | ฟ้า |
กลิ่น/น้ำหอม | ไม่มีกลิ่น |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 36 เดือน |
ความหนาแน่น | 0,92 g/cm³ |
ค่า pH | 6.6-6.8 |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!