อุปกรณ์ให้บริการเครื่องปรับอากาศรถ COOLIUS® A10
อุปกรณ์ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ COOLIUS A10 APAC
A/C-SERVSTAT-COOLIUSA10-WÜRTH-BRAND
หมายเลขสินค้า W050101007
EAN 4062856251117
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เหมาะสำหรับการใช้งานแบบเคลื่อนที่
- โครงสร้างเกจวัดที่ทันสมัยพร้อมล็อกสำหรับขนส่ง
- การลดการกระแทกในระดับสูงสุด
- สามารถใช้งานได้กับตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า
เอกสารแนะนำวิธีการใช้งานที่ละเอียด
- ข้อมูลที่ส่งออกไปยัง Excel ผ่านอินเตอร์เฟส USB
- เอกสารแสดงการเข้ารับบริการแต่ละครั้ง
- การประเมินการใช้สารทำความเย็นทั้งหมด
การเปลี่ยนประเภทน้ำมันอย่างรวดเร็ว เช่น จากน้ำมัน PAG เป็น POE
การล้างระบบท่อและสายบริการแบบอัจฉริยะ
การซ่อมบำรุงแต่ละครั้งมีรอบการใช้งานยาวนาน
ใช้ส่วนประกอบคุณภาพสูงและถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ
บุคคลอื่นไม่สามารถใช้ได้หากไม่ได้รับอนุญาต
การเข้าถึงแบบเป็นส่วนตัวโดยใช้รหัสผ่าน 4 หลัก
อุปกรณ์ที่มีให้
- สายยางสำหรับงานซ่อมบำรุง
- ฐานข้อมูลระดับการเติมของรถ
- สติ๊กเกอร์สำหรับน้ำมันประเภทต่างๆ และสารเติมแต่ง UV
- คู่มือการบำรุงรักษา
- คำแนะนำการใช้งานฉบับย่อ (พร้อมลิงก์ไปยังเว็บไซต์สำหรับคำแนะนำการใช้งานหลายภาษา)
การซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศในรถยนต์, รถตู้, รถอเนกประสงค์, รถสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง และรถสำหรับใช้ในการเกษตร
น้ำหนักของอุปกรณ์ | 65 kg |
ความกว้าง | 572 mm |
ความสูง | 1045 mm |
ความลึก | 545 mm |
ประเภทสารทำความเย็น | R134a |
ปริมาตรสารทำความเย็น | 11 kg |
ความแม่นยำในการเติมสารทำความเย็น | +/- 15 ก. |
เอาต์พุตปั๊มสุญญากาศ | 100 l/min |
สมรรถนะในการดูด | 300 g/min |
จอภาพ | LCD 4 บรรทัด |
แรงดันในการใช้งานสูงสุด | 20 bar |
การอนุมัติ | CE |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 65,200 kg |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!