ปั๊มลม
คอมเพรสเซอร์ไฟฟ้า ขับเคลื่อนด้วยสายพาน
COMPR-EL-BELT-DRIVE-7.5HP-380V-500L
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ปั๊มลมแบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน
- ประสิทธิภาพสูงที่ความเร็วต่ำ
- ระดับเสียงและการสั่นสะเทือนต่ำ
- ช่องกระจกใสเพื่อตรวจสอบระดับน้ำมัน
- ใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์เพื่อการหล่อลื่นที่ดีขึ้นของชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
- เคลือบผงอีพ็อกซี่เพื่อความสมบูรณ์แบบและคงทนและป้องกันการสึกหรอ
- ไม่มีการรั่วไหลของน้ำมัน เนื่องจากรูปทรงโครงสร้างพิเศษของท่อแบบชิ้นเดียว
- สวิตช์ความดันพร้อมระบบป้องกันไฟเกิน
คำอธิบายประเภท | Belt Driven |
เอาต์พุตมอเตอร์ | 5,5 kW |
ความดันสูงสุด | 10 bar |
ความจุถัง | 500 l |
ปริมาณอากาศขาเข้า | 835 l/min |
ปริมาณการส่งอากาศที่ 80 % ของแรงดันสูงสุด | 532 l/min |
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 380 V/AC |
ความถี่ | 50 Hz |
ความเร็วในการหมุน | 950 1/min |
สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | 0 to 40 °C |
ความยาวสายเคเบิล | 1,5 m |
ความยาว x ความกว้าง x ความสูง | 200 x 65 x 138 cm |
จำนวนกระบอก | 3 |
จำนวนข้อต่อสวมเร็ว | 4 |
น้ำหนักของเครื่อง | 300 kg |