ปั๊มลม

คอมเพรสเซอร์ไฟฟ้า ขับเคลื่อนด้วยสายพาน
COMPR-EL-BELT-DRIVE-7.5HP-380V-270L

หมายเลขสินค้า 9501007242
EAN 4062856512546

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ปั๊มลม

หมายเลขสินค้า 9501007242

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • ปั๊มลมแบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน

  • ประสิทธิภาพสูงที่ความเร็วต่ำ

  • ระดับเสียงและการสั่นสะเทือนต่ำ

  • ช่องกระจกใสเพื่อตรวจสอบระดับน้ำมัน

  • ใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์เพื่อการหล่อลื่นที่ดีขึ้นของชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว

  • เคลือบผงอีพ็อกซี่เพื่อความสมบูรณ์แบบและคงทนและป้องกันการสึกหรอ

  • ไม่มีการรั่วไหลของน้ำมัน เนื่องจากรูปทรงโครงสร้างพิเศษของท่อแบบชิ้นเดียว

  • สวิตช์ความดันพร้อมระบบป้องกันไฟเกิน
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

คำอธิบายประเภท

Belt Driven

เอาต์พุตมอเตอร์

5,5 kW

ความดันสูงสุด

10 bar

ความจุถัง

270 l

ปริมาณอากาศขาเข้า

725 l/min

แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ

380 V/AC

ความถี่

50 Hz

ความเร็วในการหมุน

950 1/min

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

0 to 40 °C

ความยาวสายเคเบิล

1,5 m

ความยาว x ความกว้าง x ความสูง

1570 x 550 x 1130 mm

จำนวนกระบอก

2

จำนวนข้อต่อสวมเร็ว

4

น้ำหนักของเครื่อง

190 kg

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค