ประแจแหวนข้างยาวพิเศษ

ประแจแหวนข้างยาวพิเศษ

หมายเลขสินค้า 071330827

EAN 4047376593084

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ประแจแหวนข้างยาวพิเศษ

หมายเลขสินค้า 071330827

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

หน่วยเมตริก, ชนิดยาวพิเศษ
  • ไดร์ฟ: POWERDRIV ฝั่งแหวน, หกเหลี่ยมคู่

  • มาตรฐาน: DIN 3113A/ISO 3318/7738

  • รูปทรง: ฝั่งแหวนทำมุม 15°, หัวเอียง 15°

  • วัสดุ: เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม

  • พื้นผิว: ชุบโครเมียม, หัวและแหวนขัดเงา
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

27 มม.

ความยาว (L)

450 mm

ความหนาวงแหวน (a1)

20 mm

ความหนาของก้ามหนีบ (a2)

13 mm

ความกว้างของก้ามหนีบ (ภายนอก) (b)

58 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d)

41 mm

วัสดุ

เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

บทความเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
ชุดประแจแหวนข้าง ยาวพิเศษ

ชุดประแจแหวนข้างปากตายแบบยาว 12 ชิ้น

12 ชิ้น