ประแจแหวนข้างยาวพิเศษ

ประแจแหวนข้างยาวพิเศษ

หมายเลขสินค้า 071330812

EAN 4047376577244

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ประแจแหวนข้างยาวพิเศษ

หมายเลขสินค้า 071330812

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

หน่วยเมตริก, ชนิดยาวพิเศษ
  • ไดร์ฟ: POWERDRIV ฝั่งแหวน, หกเหลี่ยมคู่

  • มาตรฐาน: DIN 3113A/ISO 3318/7738

  • รูปทรง: ฝั่งแหวนทำมุม 15°, หัวเอียง 15°

  • วัสดุ: เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม

  • พื้นผิว: ชุบโครเมียม, หัวและแหวนขัดเงา
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

12 มม.

ความยาว (L)

210 mm

ความหนาวงแหวน (a1)

9,5 mm

ความหนาของก้ามหนีบ (a2)

6 mm

ความกว้างของก้ามหนีบ (ภายนอก) (b)

28 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d)

19 mm

วัสดุ

เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

บทความเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
ชุดประแจแหวนข้าง ยาวพิเศษ

ชุดประแจแหวนข้างปากตายแบบยาว 12 ชิ้น

12 ชิ้น