ประแจแหวนข้างปากตาย, บางพิเศษ
ประแจแหวนข้างปากตาย, บางพิเศษ
COMBIWRNCH-ANGL-EXTRA-SLIM-WS8
ZEBRA


ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
การออกแบบก้ามหนีบบางพิเศษ
สำหรับการทำงานได้สะดวกสบายในบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง ไม่จำเป็นต้องเจียรด้านข้าง ซึ่งแตกต่างจากประแจแหวนข้างปากตายทั่วไป
ไดรฟ์: ปลายแหวนหกเหลี่ยมคู่ POWERDRIV
มาตรฐาน: DIN 3113A/ISO 3318/7738
รูปทรง: ปลายแหวนทำมุม 15°, มุมก้ามหนีบ 15°
วัสดุ: เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม
พื้นผิว: ชุบโครเมียม, ผิวซาตินด้าน
![]() | |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 8 มม. |
ความยาว (L) | 139 mm |
ความหนาวงแหวน (a1) | 6.5 mm |
ความหนาของก้ามหนีบ (a2) | 4.2 mm |
ความกว้างของก้ามหนีบ (ภายนอก) (b) | 14.7 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d) | 12 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |