ประแจแหวนข้างปากตาย, บางพิเศษ

ประแจแหวนข้างปากตาย, บางพิเศษ
COMBIWRNCH-ANGL-EXTRA-SLIM-WS10

หมายเลขสินค้า 071330910
EAN 4052703325559

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เมตริก, ประเภทบางพิเศษ

การออกแบบก้ามหนีบบางพิเศษ


สำหรับการทำงานได้สะดวกสบายในบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง ไม่จำเป็นต้องเจียรด้านข้าง ซึ่งแตกต่างจากประแจแหวนข้างปากตายทั่วไป



ไดรฟ์: ปลายแหวนหกเหลี่ยมคู่ POWERDRIV



มาตรฐาน: DIN 3113A/ISO 3318/7738



รูปทรง: ปลายแหวนทำมุม 15°, มุมก้ามหนีบ 15°



วัสดุ: เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม



พื้นผิว: ชุบโครเมียม, ผิวซาตินด้าน

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

10 มม.

ความยาว (L)

157.5 mm

ความหนาวงแหวน (a1)

8.5 mm

ความหนาของก้ามหนีบ (a2)

4.9 mm

ความกว้างของก้ามหนีบ (ภายนอก) (b)

18.8 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d)

15 mm

วัสดุ

เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค