น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์สูตรเข้มข้น น้ำยาทำความสะอาดได้รวดเร็ว

น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์

หมายเลขสินค้า 5986000063
EAN 4099618772023

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์สูตรเข้มข้น น้ำยาทำความสะอาดได้รวดเร็ว

หมายเลขสินค้า 5986000063

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์สูตรเข้มข้น 1:100 บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กสะดวกต่อการเติมใส่ถังขนาดต่างๆ

ผสมสารทำความสะอาดชนิดพิเศษ


  • ป้องกันการก่อตัวรอยเปื้อน

  • ขจัดแสงจ้าและเป็นฟิล์มหล่อลื่น

  • ทำให้มองเห็นได้คมชัด

  • กำจัดแมลงที่เกาะติดอยู่และคราบสกปรกอื่นๆ


เข้ากันได้ดีมากกับวัสดุต่างๆ


  • ไม่ทำลายกระจกโพลีคาร์บอเนต

  • อ่อนโยนต่อสีและยาง

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

คำแนะนำ

เติมน้ำยาที่ทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วตามปริมาณน้ำในถังน้ำฉีดกระจก

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค