แคลมป์รัดท่อพร้อมจำปา

แคลมป์รัดท่อพร้อมจำปา
CLMP-FSTNGLUG-DIN3017-B1-W1-W9MM-D12MM

หมายเลขสินค้า 054012 9
EAN 4011231447966
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับการเชื่อมต่อที่มีแรงดันสัมผัสสูงและสม่ำเสมอ

การออกแบบจำปาที่ทรงพลัง


  • แรงหนีบสูง

  • ความหนาแน่นสูง
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

ถุงลมนิรภัย การหนีบ/การรัด

วัสดุ

เหล็กกล้า

พื้นผิว

ชุบสังกะสี

ความกว้างของแถบ

9 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ

12 mm

ระยะการจับต่ำสุด/สูงสุด

11.5-12.5 mm

ประเภทของไดรฟ์

ช่อง

แรงบิดในการขัน

1,2 Nm

มาตรฐาน

DIN 3017

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค