หัวเชื้อน้ำยาหล่อเย็น

น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำ คูล
CL-IAT-CONCEN-PINK-500ML

หมายเลขสินค้า 5861500408
EAN 4065746499651

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

คุณสมบัติ:


  • ประเภท IAT (Inorganic Additive Technology)

  • สำหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล

  • สำหรับรถยนต์จากอินเดีย ญี่ปุ่น อเมริกา เกาหลีและยุโรป

  • ป้องกันการกัดกร่อนของโลหะและโลหะผสม

  • ไม่มีส่วนผสมของสารไนไตรต์ ซิลิเกตและเบนโซเอต

  • ระยะทางการใช้งาน 50,000 กม. หรือ 2 ปี
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

คำแนะนำ

เขย่าก่อนใช้งาน


ถ่ายน้ำยาเก่าออกให้หมด


ล้างหม้อน้ำให้สะอาด


ถ่ายน้ำที่ล้างออกแล้วเติมน้ำยาหล่อเย็น


สัดส่วนการผสม 1:1 หรือ 1:3

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

650,000 g

ความหนาแน่น/สภาวะ

1.112 g/cm³ / ที่ 20°C

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

556 g

สี

ชมพู

พื้นฐานทางเคมี

เอทิลีนไกลคอล

ปริมาณ

500 ml

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ

18 เดือน / เก็บภาชนะในลักษณะซีลให้แน่นหนาในที่แห้ง เย็น และระบายอากาศได้ดี ปกป้องจากการเกิดน้ำแข็ง ความร้อน และแสงอาทิตย์ อย่าใช้ก๊าซอัดแรงดันเพื่อทำให้ภาชนะว่าง เก็บในภาชนะดั้งเดิม 15°C ถึง 30°C

ค่า pH

7.2

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค