ประแจโซ่

ประแจโซ่
CHNPIPWRNCH-340MM

หมายเลขสินค้า 071506 34

EAN 4011231725514

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ประแจโซ่

หมายเลขสินค้า 071506 34

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เหมาะสำหรับการใช้งานกับท่อในพื้นที่แคบ
  • ฟัน: ชุบแข็ง, ฟันสองชุดสำหรับการดึงในทั้งสองทิศทาง

  • ด้ามจับ: ชุบโครเมียม

  • วัสดุ: เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม, ตีขึ้นรูป

  • โซ่บรอนซ์
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ระยะการจับ

115 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ

4 in

ความยาว (L)

340 mm

ความกว้างที่จับ (B)

19 mm

ความกว้างของโซ่ (C)

8 mm

วัสดุของด้ามจับ

CR-V-ST

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

พื้นผิวของโซ่

ขัดเงา

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค