กาวยึดสกรูความแข็งแรงปานกลาง
น้ำยาล็อกเกลียวความแข็งแรงระดับกลาง
CHEMSCRFXNG-DOS-MEDIUMSTRENGTH-25G
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ให้การเชื่อมต่อที่มีกำลังปานกลาง
สามารถเอาออกได้โดยใช้เครื่องมือธรรมดา
สามารถใช้กับสแตนเลสและพื้นผิวที่ผ่านกระบวนการได้
ไม่จำเป็นต้องใช้ “ตัวเร่ง” หรือ “สารเร่งปฏิกิริยา”
วัสดุที่ดีเยี่ยมและเสถียรภาพทางความร้อน
ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ใช้งานได้หลากหลาย
ป้องกันการหลุดลอก เช่น จากแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทก
ไม่มีปัญหาการยึดที่ไม่ต้องการ เช่น การยึดด้วยสกรูแบบกลไก
ทนทานสูง
ทนทานต่อด่าง ก๊าซ ตัวทำละลาย น้ำมัน และเชื้อเพลิงจำนวนมาก
ปราศจากซิลิโคน
ระบบ DOS:
- สามารถทำงานได้ด้วยมือข้างเดียวเนื่องจากมีระบบหมุนล็อค
จะมีมือข้างหนึ่งว่างเสมอ
- ระบบการไหลที่ปรับได้ตลอดเวลา
ซึ่งสามารถปรับการไหลให้เข้ากับการใช้งาน และคงปริมาณการใช้และต้นทุนให้ต่ำที่สุด
- ไม่มีวัสดุตกค้างในคอจ่าย
คุ้มค่าเนื่องจากสามารถใช้ได้จนหมดบรรจุภัณฑ์
- ทดสอบโดย NSF ตาม NSF/ANSI 61 สำหรับใช้ในน้ำในกระบวนการและน้ำดื่ม
- ได้รับการรับรองโดย DVGW ทดสอบตาม DIN EN 751-1 (ไม่อนุญาตให้ใช้ในการติดตั้งก๊าซในครัวเรือนในเยอรมนีตาม DVGW TRGI 2018)
- เป็นไปตามสูตรที่แนะนำโดยหน่วยงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของเยอรมัน สำหรับใช้ในการใช้งานที่ต้องมีการสัมผัสกับน้ำดื่ม ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2016 หากใช้เป็นซีลทาเกลียวที่ต้องสัมผัสกับน้ำดื่ม โปรดดูคำแนะนำที่เกี่ยวข้องจากสมาคมอุตสาหกรรมกาวและกาวยาแนว
พลาสติกต่อไปนี้อาจได้รับผลกระทบเมื่อสัมผัสกับน้ำยาเป็นเวลานาน: ABS, เซลลูลอยด์, โพลิสไตรีน, โพลิคาร์บอเนต (มาโครลอน), PMMA (แผ่นกระจกทนความร้อน), โพลีซัลโฟน, SAN (ลูเรน, ไทริล), Vinidur, แผ่นไฟเบอร์สำหรับทำฉนวน และพื้นผิวที่ทาสี
- ทดสอบโดย NSF ตาม NSF/ANSI 61 สำหรับใช้ในน้ำในกระบวนการและน้ำดื่ม
- ได้รับการรับรองโดย DVGW ทดสอบตาม DIN EN 751-1 (ไม่อนุญาตให้ใช้ในการติดตั้งก๊าซในครัวเรือนในเยอรมนีตาม DVGW TRGI 2018)
- เป็นไปตามสูตรที่แนะนำโดยหน่วยงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของเยอรมัน สำหรับใช้ในการใช้งานที่ต้องมีการสัมผัสกับน้ำดื่ม ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2016 หากใช้เป็นซีลทาเกลียวที่ต้องสัมผัสกับน้ำดื่ม โปรดดูคำแนะนำที่เกี่ยวข้องจากสมาคมอุตสาหกรรมกาวและกาวยาแนว
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิค!
สำหรับการยึด การติดตั้ง และการซีลข้อต่อเกลียว เช่น สกรู สลักเกลียว น็อต และปลั๊กที่เป็นเกลียว ในระดับความแข็งแรงปานกลาง ซึ่งจะมีการถอดออกอีกครั้งด้วยเครื่องมือปกติ น้ำยาล็อกเกลียวความแข็งแรงระดับปานกลางสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์และยานพาหนะเชิงพาณิชย์ ในการทำงานกับโลหะ และการผลิตเครื่องมือ การต่อเรือ วิศวกรรมเครื่องกลและการสร้างเครื่องยนต์ และการสร้างทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
พื้นผิวจะต้องปราศจากน้ำมัน จาระบี และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ผลลัพธ์การยึดเกาะที่ดีที่สุดทำได้โดยการทำความสะอาดครั้งแรกด้วยน้ำยาทำความสะอาดโลหะ 7063 ทำตามคำแนะนำเรื่องช่วงเวลารอให้แห้ง
สำหรับรูตัน ให้หยดข้างในหลายๆ หยดตามเกลียวไปจนถึงโคนของรู สำหรับรูทะลุ ให้หยดหลายๆ หยดตรงจุดบนสกรูที่น็อตอยู่ สำหรับงานซีล ให้หยดรอบเกลียวนอก ตัวยึดสกรูกำลังปานกลางจะแห้งแบบไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งหมายความว่ากาวจะแข็งตัวเฉพาะเมื่อกาวไม่สัมผัสกับออกซิเจนในบรรยากาศเท่านั้น ในขณะเดียวกัน ความเร็วในการแข็งตัวก็ยังคงกำหนดโดยผลการเร่งปฏิกิริยาของโลหะและความกว้างของช่องว่าง สารยึดเกาะที่ล้นออกมาจากช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนทั้งสองจะไม่แข็งตัว สามารถเช็ดออกได้โดยใช้ผ้าแห้งหรือผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดอะซิโตน
วัสดุ Passive: นิกเกิล สังกะสี ดีบุก โลหะมีค่า อะลูมิเนียมที่มีทองแดงน้อยที่สุด และ / หรือ เนื้อแมงกานีสสูง โลหะผสมเหล็ก ออกไซด์ หรือชุบเคลือบผิวโครเมต พลาสติก แก้ว และเซรามิก
พื้นฐานทางเคมี | กรดไดเมทาคริลิกเอสเตอร์ |
สี | ฟ้าฟลูออเรสเซนท์ |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 1.12 g/cm³ / เป็นไปตาม DIN EN ISO 2811-1 |
ความหนืดต่ำสุด/สูงสุด 1 /สภาวะ 1 | 4000-9000 mPas / ที่ 25°C, Brookfield RVT, แกนหมุน 3/2.5 rpm |
ความหนืดต่ำสุด/สูงสุด 2 /สภาวะ 2 | 1500-3000 mPas / ที่ 25°C, Brookfield RVT, แกนหมุน 3/20 rpm |
เหมาะสำหรับเกลียวสูงสุด | M36 |
ความสามารถในการเติมช่องว่างสูงสุด | 0,25 mm |
พลังยึดเกาะเริ่มต้นต่ำสุด/สูงสุด | 5-15 min |
ความทนต่อการใช้งานต่ำสุด/สูงสุด | 0.5-1 h |
พลังยึดเกาะสุดท้ายต่ำสุด/สูงสุด | 1 h-3 h |
ความทนต่อแรงเฉือนกดต่ำสุด/สูงสุด/สภาวะ | 10-20 N/mm² / เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 10123 |
แรงบิดที่ทำให้หมุนออกต่ำสุด/สูงสุด | 15-25 Nm |
สภาวะแรงบิดที่ทำให้หมุนออก | DIN EN 15865 |
แรงบิดกันคลายต่ำสุด/สูงสุด | 3-8 Nm |
สภาวะสำหรับแรงบิดกันคลาย | DIN EN 15865 |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | 5 to 35 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -55 to 150 °C |
จุดวาบไฟต่ำสุด | 100 °C |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ | 18 เดือน / ที่อุณหภูมิห้อง |
น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 25 g |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
ปราศจากตัวทำละลาย | ใช่ |
สภาวะการแข็งตัวอย่างสมบูรณ์/การคงรูป | ป้องกันออกซิเจนและการสัมผัสกับโลหะ (ไอออนทองแดงหรือเหล็ก) |
ความหนืดที่ 25°C Brookfield (RVT/RVT/HB) | |
5000-7000 mPas | รอบต่อนาที: 1/20 |
1500-2500 mPas | รอบต่อนาที: 3/20 |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!