แว่นตานิรภัย CEPHEUS®
แว่นตานิรภัย CEPHEUS
SAFEGLS-CEPHEUS-CLEAR
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- กรอบแบบสอดสไตล์สปอร์ตกระชับพอดีโดยไม่มีแรงกด
- ไม่จำกัดมุมมองด้านข้าง
- เลนส์โพลีคาร์บอเนตทนแรงกระแทกสูง
- เคลือบกันรอยทั้งสองด้าน
- ป้องกัน UV 100% (สูงสุด 400 นาโนเมตร)
Brown | ใส |
Plastic impact-resistant | โพลีคาร์บอเนต |
การปกป้อง UV | 400 nm |
มาตรฐาน EN | 166, 170 |
ความแข็งแรงเชิงกล | F (45m/s) |
การทำเครื่องหมายเลนส์ | 2-1,2 W 1 F |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 34,000 g |
การเคลือบบานป้องกัน | ด้านในกันรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดี, ด้านนอกทนต่อรอยขีดข่วนได้ดีมาก |