เหล็กมาร์ค พร้อมด้ามจับพลาสติก 2 ส่วนประกอบ

เหล็กมาร์ค
CENTER PUNCH 1/2'X5-5/8IN

หมายเลขสินค้า 071463 151

EAN 4045727813553

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เหล็กมาร์ค พร้อมด้ามจับพลาสติก 2 ส่วนประกอบ

หมายเลขสินค้า 071463 151

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • ความแข็งที่ปลายใช้งาน 54 – 58 HRC

  • ความแข็งของหัวรับแรงตอก 38 – 46 HRC
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาว (L)

150 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางพื้นผิวการตอก (a)

10 mm

ความกว้างส่วนปลาย (d)

3 mm

ระยะป้องกันการกระแทก (S1)

30 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค