มีดตัดสายไฟเซฟตี้

มีดตัดสายไฟพร้อม Linerlock
CBLKNFE-W.LINERLOCK

หมายเลขสินค้า 071566 565
EAN 4062856707652
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
มีดตัดสายไฟเซฟตี้

หมายเลขสินค้า 071566 565

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ใช้งานได้อย่างปลอดภัยด้วย Liner Lock
  • ใบมีดสแตนเลส 440 A คุณภาพสูงที่มีความคมที่คงทน

  • ใบมีดยึดในตำแหน่งด้วย Liner Lock

  • คมตัดเพิ่มเติมสำหรับการปอกเปลือกและปอกสายไฟ

  • ด้ามจับพลาสติก ABS ตามหลักสรีรศาสตร์
ข้อสังเกต

ไม่เหมาะสำหรับการทำงานกับชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาว

190 mm

ความยาวที่จับ

110 mm

ความกว้างใบมีด

19 mm

เส้นผ่าoศูนย์กลางสายเคเบิลต่ำสุด/สูงสุด

2-16 mm

ความยาวคมตัด

58 mm

วัสดุของด้ามจับ

ABS - อะคริโลไนไตรล์บิวตาไดอีนสไตรีน

เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลต่ำสุด

2 mm

ความยาว (พับเข้าหากัน)

110 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค