เวอร์เนียคาลิเปอร์

เวอร์เนียคาลิเปอร์แบบมีสกรูล็อค
CAL-LOKSCR-(0-150 MM)

หมายเลขสินค้า 0715761002
EAN 4065746399449

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

มีสกรูล็อค
  • ตารางค่าเกลียวบนด้านหลัง

  • สแตนเลสสตีล

  • สเกลและ Nonius ชุบโครเมียม

  • พื้นผิวส่วนวัดได้รับการขัดเงา

  • สเกลความลึกบนคาลิเปอร์

  • มาในกล่องหรูหรา

  • DIN 862
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ช่วงการวัดความยาวสูงสุด

150 mm

ช่วงการวัดความยาวภายในต่ำสุด/สูงสุด

0-145 mm

สเกลเวอร์เนียร์ (อิมพีเรียล)

1/128 นิ้ว

สเกลเวอร์เนียร์

0.05 มม.

ความยาวของก้ามหนีบ

40 mm

วัสดุ

สแตนเลสสตีล 1.4034

มาตรฐาน

ISO 13385-1

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

204,000 g

ช่วงการวัดความยาวต่ำสุด/สูงสุด

0-150 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค