เวอร์เนียคาลิเปอร์
เวอร์เนียคาลิเปอร์พร้อมการยึดแรงบิด
CAL-FIXPOSMOMENT-(0-150 MM)
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ตารางค่าเกลียวบนด้านหลัง
- สแตนเลสสตีล
- สเกลและ Nonius ชุบโครเมียม
- พื้นผิวส่วนวัดได้รับการขัดเงา
- สเกลความลึกบนคาลิเปอร์
- มาในกล่องหรูหรา
- DIN 862
ช่วงการวัดความยาวสูงสุด | 160 mm |
สเกลเวอร์เนียร์ (อิมพีเรียล) | 1/128 นิ้ว |
สเกลเวอร์เนียร์ | 0.05 มม. |
ความยาวของก้ามหนีบ | 40 mm |
วัสดุ | สแตนเลสสตีล 1.4034 |
มาตรฐาน | ISO 13385-1 |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 209,000 g |