คีมถอดแหวนล็อค รูปทรง C
DIN 5256 รูปทรง C, แหวนล็อคสลักเจาะรู
CRCLIPPLRS-C-(85-140MM)


ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
มาตรฐาน: DIN 5256
ด้ามจับ: เคลือบพลาสติก
รับประกันว่าจะจับยึดได้ปลอดภัย ป้องกันการลื่น
ปลายทำจากเหล็กสปริงบีบอัด
ความเสถียรสูงสุด แม้จะมีแหวนติดค้าง
ปลายแบบเสียบ
มีความแข็งแกร่งสูงสุดเมื่อคลายแหวนติดค้างและช่วยให้ติดตั้งแหวนโดยแทบไม่มีความผิดเพี้ยน
ข้อต่อขันเข้าที่
ความเที่ยงตรงสูงและการเคลื่อนไหวดีที่สุด
ด้านกำหนดตำแหน่งขนาดใหญ่
ติดตั้งแหวนโดยไม่บิดได้
หัวคีม
ออกแบบมาสำหรับที่แคบ จึงเข้าถึงชิ้นงานได้ดีที่สุด ซึ่งรวมถึงในจุดที่เข้าถึงยากด้วย
คีมถอดแหวนล็อคสำหรับแหวนด้านใน
![]() | |
ความยาว (L1) | 320 mm |
ระยะการจับต่ำสุด/สูงสุด | 85-140 mm |
ความยาวก้ามหนีบ (L2) | 91 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
เส้นผ่านศูนย์กลางของเดือย (D1) | 3,2 mm |
รูปร่าง | C |