คีมถอดแหวนล็อค รูปทรง C

DIN 5256 รูปทรง C, แหวนล็อคสลักเจาะรู
CRCLIPPLRS-C-(12-25MM)

หมายเลขสินค้า 071402 02

EAN 4038898693178

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
คีมถอดแหวนล็อค รูปทรง C

หมายเลขสินค้า 071402 02

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 10 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับแหวนล็อคสลักเจาะรู

มาตรฐาน: DIN 5256



ด้ามจับ: เคลือบพลาสติก


รับประกันว่าจะจับยึดได้ปลอดภัย ป้องกันการลื่น



ปลายทำจากเหล็กสปริงบีบอัด


ความเสถียรสูงสุด แม้จะมีแหวนติดค้าง



ปลายแบบเสียบ


มีความแข็งแกร่งสูงสุดเมื่อคลายแหวนติดค้างและช่วยให้ติดตั้งแหวนโดยแทบไม่มีความผิดเพี้ยน



ข้อต่อขันเข้าที่


ความเที่ยงตรงสูงและการเคลื่อนไหวดีที่สุด



ด้านกำหนดตำแหน่งขนาดใหญ่


ติดตั้งแหวนโดยไม่บิดได้



หัวคีม


ออกแบบมาสำหรับที่แคบ จึงเข้าถึงชิ้นงานได้ดีที่สุด ซึ่งรวมถึงในจุดที่เข้าถึงยากด้วย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

คีมถอดแหวนล็อคสำหรับแหวนด้านใน

ความยาว (L1)

140 mm

ระยะการจับต่ำสุด/สูงสุด

12-25 mm

ความยาวก้ามหนีบ (L2)

38 mm

วัสดุ

เหล็กกล้า

เส้นผ่านศูนย์กลางของเดือย (D1)

1,25 mm

รูปร่าง

C

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค