สกรูเกลียวปล่อยหัวเทเปอร์พร้อมปลายแหลม ทรง C พร้อมหัว AW WN 112 สแตนเลส A2
WN 112 สแตนเลส A2 หัวเทเปอร์ AW ทรง C
WN 112 A2 STAINLESS STL CTRSNK HEAD AW

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ระบบหัว AW:
- การส่งแรงบิดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- อายุการใช้งานยาวนาน
- การนำศูนย์มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ให้ผลการติดตั้งที่ดีขึ้นด้วยการขันสกรูโดยไม่ต้องออกแรงมาก เนื่องจากแรงกดสัมผัสที่จำเป็นสำหรับการส่งแรงบิดนั้นลดลงอย่างมาก
- พื้นผิวสัมผัสที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ของดอกสว่านในหัวสกรู
- การกระจายแรงที่สม่ำเสมอช่วยป้องกันความเสียหายต่อสารเคลือบป้องกันพื้นผิว จึงมั่นใจได้ถึงการป้องกันการกัดกร่อนได้ดียิ่งขึ้น
![]() | |
วัสดุ | สแตนเลสสตีล A2 |
พื้นผิว | เรียบ |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |
รูปร่าง | C |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1) | 4,2 mm |
ความยาว (l1) | 25 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dk) | 8,1 mm |
ความสูงของหัวสกรู (k1) | 3,1 mm |
ไดรฟ์ภายในของสกรู | AW20 |
ประเภทของไดรฟ์ | AW |
ประเภทหัวสกรู | สกรูหัวเทเปอร์ 80 องศา |
ประเภทเกลียว | เกลียวสกรูแบบเจาะเอง |
การออกแบบเกลียวสกรู | เกลียวเต็ม |
คำประกาศด้านประสิทธิภาพ (EU-CPR) | ไม่มี |
รูปร่างของปลายมาร์กเกอร์ | C |
แค็ตตาล็อก เวือร์ท (1)
เอกสารข้อมูล (1)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
ใบรับรอง/ เอกสาร (0)