สกรูเกลียวปล่อยหัวเทเปอร์พร้อมปลายแหลม ทรง C พร้อมหัว AW WN 112 สแตนเลส A2

WN 112 สแตนเลส A2 หัวเทเปอร์ AW ทรง C
SCR-CS-WN112-C-AW20-A2-4,2X19

หมายเลขสินค้า 012394219
EAN 4038898968245
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ระบบหัว AW:


  • การส่งแรงบิดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  • อายุการใช้งานยาวนาน

  • การนำศูนย์มีประสิทธิภาพสูงสุด

  • ให้ผลการติดตั้งที่ดีขึ้นด้วยการขันสกรูโดยไม่ต้องออกแรงมาก เนื่องจากแรงกดสัมผัสที่จำเป็นสำหรับการส่งแรงบิดนั้นลดลงอย่างมาก

  • พื้นผิวสัมผัสที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ของดอกสว่านในหัวสกรู

  • การกระจายแรงที่สม่ำเสมอช่วยป้องกันความเสียหายต่อสารเคลือบป้องกันพื้นผิว จึงมั่นใจได้ถึงการป้องกันการกัดกร่อนได้ดียิ่งขึ้น
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

วัสดุ

สแตนเลสสตีล A2

พื้นผิว

เรียบ

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

รูปร่าง

C

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1)

4.2 mm

ความยาว (l1)

19 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dk)

8.1 mm

ความสูงของหัวสกรู (k1)

3.1 mm

ไดรฟ์ภายในของสกรู

AW20

ประเภทของไดรฟ์

AW

ประเภทหัวสกรู

สกรูหัวเทเปอร์ 80 องศา

ประเภทเกลียว

เกลียวสกรูแบบเจาะเอง

การออกแบบเกลียวสกรู

เกลียวเต็ม

คำประกาศด้านประสิทธิภาพ (EU-CPR)

ไม่มี

รูปร่างของปลายมาร์กเกอร์

C

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค